Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9652067 Sechskantschrauben M5 20mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A754141
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9652067
EAN/GTIN:
     4009146506380
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantkopf, Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton
Lieferumfang:
50 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 5 X 20
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 933
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
A2
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,87*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 11,88*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,31*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 23,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.