Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 17602456010 Holzschraube 4.5 mm 60 mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203118-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     17602456010
EAN/GTIN:
     4009155710785
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
swg holzschraube ohne norm
holzschraube ohne norm
SWG 17602456010 Holzschraube 4.5 mm 60 mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 250 St.

Innenvielzahnschrauben 4,5 X 60 Stahl verzinkt

Senkkopf, Antrieb TX 20, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innenvielzahn · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
250 St. Innenvielz.Vz Tg Fuer Bit Tx20 4,5 X 60

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.5 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Innenvielzahn
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: 04009155710785, SWG, 17602456010, Spanplattenschrauben, Spanplatten-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 15,99*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 16,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 23,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.