Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannplattenschraube Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannplattenschraube Senkkopf
Spannplattenschraube Senkkopf
Spannplattenschraube Senkkopf
Artikel-Nr.:
     400-1741168
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     17602456010
EAN/GTIN:
     4009155710785
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
swg holzschraube ohne norm
holzschraube ohne norm

Spannplattenschraube Senkkopf



- Gewicht: 1,082 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschraube
250 Stück
Nenndurchmesser 4,5mm
Nennlänge 60mm
Menge 250 Stück
Oberfläche verzinkt
Ausführung Teilgewinde
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,082 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 15,99*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 16,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 23,80*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.