Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 17602456010 Holzschraube 4.5mm 60mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A729961
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     17602456010
EAN/GTIN:
     4009155710785
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
swg holzschraube ohne norm
holzschraube ohne norm
Senkkopf, Antrieb TX 20, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton
Lieferumfang:
250 St. Innenvielz.Vz Tg Fuer Bit Tx20 4,5 X 60
Weitere Informationen:
Ø:
4.5 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innenvielzahn
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: SWG, Spanplattenschrauben, Spanplatten-Schrauben, Innenvielzahnschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,86*
5 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,87*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 24,07*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,30*
€ 41,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.