Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Steckdose Innenbereich 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243434
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1208457
EAN/GTIN:
     4016138910087
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funksteckdose
funkschalter
Renkforce Steckdose Innenbereich 2000W

Funk-Zusatz-Steckdose 433 MHz
Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung
Bis zu 2000 W Schaltleistung
Reichweite ca 30 m

Zusätzlicher Steckdosenempfänger zum Erweitern der Basis-Sets Best.-Nr. 120 84 54-62, 120 84 55-62 und 120 84 56-62.

Kategorie: Steckdose
Schaltleistung: 2000 W ohmische Last · 300 W induktive Last
Montageart: Zwischenstecker
Einsatzort: Innenbereich
Max. Schaltleistung: 2000 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 433 MHz
Kanäle: 4
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Breite: 50 mm
Höhe: 95 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Steckdose
Anwendungsbereich: Licht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1208457
EAN: 4016138910087
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Stromverbrauch: Standby (Relais AUS) 0,5W, Relais EIN 0,6 W.

Lieferumfang:

Funk-Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1208457, Funksteuerung, Funksteckdosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,17*
2 Tage
232
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,18*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,42*
€ 3,50*
ab € 21,22*
€ 29,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1208459
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.