Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Funk-Schalter Zwischenstecker Reichweite max. (im Freifeld) 30 m Einsatzort Innenbereich (1208457)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2736472
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1208457
EAN/GTIN:
     4016138910087
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funksteckdose
funkschalter renkforce
funkschalter

Übersicht

Funk-Zusatz-Steckdose 433 MHz

Reichweite ca. 30 m

Zusätzlicher Steckdosenempfänger zum Erweitern der Basis-Sets Best.-Nr. 120 84 54-62, 120 84 55-62 und 120 84 56-62.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 Betriebsspannung: 230 V/AC Einsatzort: Innenbereich Frequenz: 433 MHz HomeAutomation (Kategorisierung): Funk-Schalter Montageart: Zwischenstecker Produktabmessung, Breite: 50 mm Produktabmessung, Höhe: 95 mm Produktabmessung, Tiefe: 35 mm Reichweite max. (im Freifeld): 30 m Schaltleistung: 2000 W ohmische Last 300 W induktive Last Schaltleistung (max.): 2000 W Weitere technische Daten: Stromverbrauch: Standby (Relais AUS) 0,5W, Relais EIN 0,6 W.

Lieferumfang:
Funk-Schaltsteckdose Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 1208457, renkforce, innenbereich, 2000, steckdose, zwischenstecker, reichweite, max., freifeld, einsatzort, funk, schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,16*
2 Tage
273
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 20,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,27*
€ 29,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1208459
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.