Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Halbleiterrelais 39.50.8.230.9024 2 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217573-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.50.8.230.9024
EAN/GTIN:
     4064161265735
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Finder Halbleiterrelais 39.50.8.230.9024 2 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.

Koppelrelais MasterOUTPUT 39.50 (SSR)

Schmales Koppelrelais für DIN-Schiene mit Halbleiterausgang. Zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang. Aktor-Anschlüsse am selben Koppelrelais-Ausgang mit einfacher Leitungszuordnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2 A · Schaltspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (max.): 230 V/AC

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 V/AC (max)
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
39.50.8.230.9024
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Last-Strom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, industrierelais finder, industrierelais, 2050002364028, Finder, 39.50.8.230.9024, 819-8934
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,528*
€ 20,408*
10
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 21,04*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 21,51*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 21,62*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 39,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,03*
Zubehör
Finder
09362
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,98*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.