Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-122267-BP
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M243A
EAN/GTIN:
4012932119251
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Gossen Metrawatt METRAHIT AM TECH Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 12000
Digital-Multimeter METRAHIT TECH
Wechselspannungsmessung zusätzlich "niederohmig" (1 MΩ)
Zuschaltbares 1 kHz/–3 dB-Tiefpassfilter
TrueRMS-Bandbreite 10 kHz
Direkte Strommessung 1 µA - 10 A (16 A)
Stromzangensensor anschließbar
Die Multimeter der STARLINE-Generation sind robuste zuverlässige Digital-Multimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte zeichnen sich durch ihre vorbildliche Technik wie 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre (ABS), TRMS-Messung bis 20 kHz und Temperaturmessung mit K-Typ Thermoelement (zusätzlich Pt100/Pt1000 bei X-tra), sowie beleuchtetem Display mit großen Ziffern aus.
Ausstattung:
3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre · Großes beleuchtetes Display, Ziffernhöhe 15 mm · Getrenntes Batterie- und Sicherungsfach · Schutzart IP52 · DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 9 MΩ · Anzeige (Counts): 12000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 9 MΩ · Frequenzbereich: 15 Hz - 10 kHz · Gewicht: 350 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.05 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.001 mA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 100 kHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 1000 µF · Messbereich Temperatur (Details): -50 bis +1372 °C · Messbereich Temperatur (max.): +1372 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 mV · Messbereich Widerstand: 0.001 Ω - 30 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Schnittstellen: keine · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Lieferumfang:
Satz Sicherheitsmessleitungen · 2 Mignon Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung · DAkkS-Kalibrierschein.
Hinweis:
Wechselspannungsmessung zusätzlich "niederohmig" (1 MΩ) · Zuschaltbares 1 kHz/–3 dB-Tiefpassfilter · Direkte/indirekte Strommessung möglich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 87 mm x 200 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
METRAHIT AM TECH
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 1000 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.05 %
Anzeige (Counts):
12000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 mA
Messbereich Temperatur (max.):
+1372 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
AC-Innen-Widerstand:
9 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
9 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
15 Hz - 10 kHz Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-50 bis +1372 °C
Messbereich Widerstand:
0.001 Ω - 30 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
350 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
... >
13 - Messtechnik
>
Messgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
gossen metrawatt multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
4012932119251
,
Gossen Metrawatt
,
M243A
,
METRAHIT AM TECH
,
226-479
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 437,29*
€ 490,44*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,98*
€ 490,46*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 450,97*
€ 490,52*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,35*
€ 504,89*
Lager 102
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 587,54*
€ 635,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,96*
€ 756,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,20*
€ 749,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,38*
€ 729,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,68*
€ 710,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,54*
€ 699,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Gossen Metrawatt AC Stromzange / 1000A ac
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,28*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP1800 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100 mA - 1250 A Messbereich A/DC (Bereich): 100
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 327,84*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50 mA - 300 A Messbereich A/DC (Bereich): 50 mA -
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 388,03*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,54*
Zubehör
Gossen Metrawatt HIT-Clip Magnethalter
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,70*
Zubehör
Gossen Metrawatt KS17-2 Sicherheits-Messleitungs-Set Prüfspitze 4 mm-Stecker 130.00 cm Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,78*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimetertasche für Metrahit, 175 x 210 x 75mm
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,55*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ1001 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 1000 A
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,33*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12C Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 mA - 150 A
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 212,81*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z104C GH X-TRA 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z115A HitBag 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z115A
ab € 62,97*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,49*
Zubehör
Sensor gn 4mmSich PVC 3000A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik METRAFLEX3000
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 548,94*
Zubehör
Stromzangen-Adapter, 10 mA ... 100 A
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 171,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen