Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 006754 Heißklebesticks 11 mm 250 mm Transparent 250 g 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226084-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006754
EAN/GTIN:
     4007841006754
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Steinel 006754 Heißklebesticks 11 mm 250 mm Transparent 250 g 10 St.

Klebesticks Cristal

Transparent - Der klare Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen. Schnell – hält innerhalb von Sekunden. Lösemittelfrei – somit ungiftig. Der Alleskleber – für fast alle Materialien geeignet. Im wiederverschließbaren „Easy-Pack“. Mit Heißluft wieder ablösbar.

Ausstattung:
Für unterschiedlichste Materialien wie Papier, Holz, Glas, Filz, Textilien und viele weitere einsetzbar · Lösungsmittelfrei, hält nach 10 Sekunden und belastbar schon nach 2 Minuten.

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Schmelz-Temperatur: 200 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Steinel
Farbe:
transparent
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen d11mm, Steinel, 006754, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,90*
2 Tage
70
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,42*
1 Tag
70
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,53*
7 Tage
70
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,26*
Lager 102
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 30,08*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 168,57*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 177,85*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 134,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,17*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,52*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.