Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 440308.47 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Metall 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226341-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440308.47
EAN/GTIN:
     4016138923100
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Vogt Verbindungstechnik 440308.47 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Metall 100 St.

Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen


8 mm
Metall

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 8 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm²

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
440308.47
Typ (Hersteller-Typ):
440308.47
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
8 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 440308.47, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,31*
Lager 102
695
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,71*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.