Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 440308.47 Aderendhülse 1mm² Unisoliert Metall 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223163
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440308.47
EAN/GTIN:
     4016138923100
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Vogt Verbindungstechnik 440308.47 Aderendhülse 1mm² Unisoliert Metall 100St.

8 mm
Metall

Typ: 440308.47
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Herstellerfarbe: Metall
Produkt-Art: Aderendhülse
Kategorie: Aderendhülse
Inhalt: 100 St.
Isolierungsart: Unisoliert
AWG max.: 18
Herst.-Teilenr.: 440308.47
Querschnitt je Ader: 1 mm²
Hülsenlänge: 8 mm
Länder-Farbcode: DIN
Querschnitt x Länge: 1 mm² x 8 mm
Länge (Tiefe): 8 mm
Hersteller-Nr.: 440308.47
EAN: 4016138923100

Lieferumfang:

100 Stück

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 440308.47, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,31*
1 Tag
695
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.