Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 440308.47 Aderendhülse 1mm² Unisoliert Metall 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A582191
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440308.47
EAN/GTIN:
     4016138923100
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

8 mm
Metall
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Herst.-Teilenr.:
440308.47
Typ:
440308.47
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
8 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,30*
1 Tag
680
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,31*
8 Tage
100
4
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 5,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.