Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1234873-BP Herst.-Nr.: 3001 EAN/GTIN: 4003635030011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oehlbach 3001 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Gold 4 St.
Oehlbach Banana B1 Banana-Verbinder für Lautsprecherkabel
Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade
Banana-Verbinder zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Ein sicherer Kontakt und hervorragende Übertragungsqualität sind hier sicher gestellt. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung kann seitlich am Stecker bis 10 mm² Kabelquerschnitt erfolgen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschluss-Querschnitt: 1.5 - 10 mm² · Herstellerfarbe: Gold · Kontaktmaterial: Vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 4 St. | Herstellerfarbe: | Gold | Marke: | Oehlbach | Farbe: | gold | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Herst.-Teilenr.: | 3001 | Typ (Hersteller-Typ): | Banana B1 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Anschluss-Querschnitt: | 1.5 - 10 mm² | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Produkt-Art: | Lautsprecher-Steckverbinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Lautsprecher-Steckverbinder, Lautsprecher Stecker, Lautsprecherstecker, lautsprecher-steckverbinder stecker, lautsprecher steckverbinder, Oehlbach, 3001, Banana B1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,60* | ab € 18,87* | € 26,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,88* | € 39,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,26* | € 45,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 67,24* | € 83,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,565* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|