Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 3001 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Gold 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Oehlbach
Oehlbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191185
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     4003635030011
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Oehlbach 3001 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Gold 4St.

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade

Banana-Verbinder zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Ein sicherer Kontakt und hervorragende Übertragungsqualität sind hier sicher gestellt. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung kann seitlich am Stecker bis 10 mm² Kabelquerschnitt erfolgen.

Herstellerfarbe: Gold
Typ: Banana B1
Herst.-Teilenr.: 3001
Inhalt: 4 St.
Anschluss: Schrauben
Anschluss-Querschnitt: 1.5 - 10 mm²
Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Farbe: gold
Kontaktmaterial: Vergoldet
Kategorie: Lautsprecher-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 3001
EAN: 4003635030011

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,60*
ab € 18,87*
€ 26,18*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,88*
€ 39,21*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 45,37*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,24*
€ 83,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,50*
€ 98,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,03*
€ 91,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.