Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R413F147000M1M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 nF 300 V 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 5 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235252-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F147000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kemet R413F147000M1M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 nF 300 V 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 5 x 11

MKP-Funkentstör-Kondensator

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polypropylen-Folie · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 nF · Nennspannung: 300 V · Produktabmessung, Breite: 5 · Produktabmessung, Höhe: 11 · Produktabmessung, Länge: 13 · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 5 x 11
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
R413F147000M1M+
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 nF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Dielektrikum (Details):
Polypropylen-Folie
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Funkentstör-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,425*
Lager 102
1499
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
1 Tag
973
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,646*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,723*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.