Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R46KR410000M1M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 275 V 20 % 27.5 mm (L x B x H) 32 x 11 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1235253-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KR410000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kemet R46KR410000M1M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 275 V 20 % 27.5 mm (L x B x H) 32 x 11 x 20

MKP-Funkentstör-Kondensator

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polypropylen-Folie · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Nennspannung: 275 V · Produktabmessung, Breite: 11 · Produktabmessung, Höhe: 20 · Produktabmessung, Länge: 32 · Rastermaß: 27.5 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 11 x 20
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
R46KR410000M1M+
Nennspannung:
275 V
Rastermaß:
27.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Dielektrikum (Details):
Polypropylen-Folie
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Funkentstör-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,44*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,46*
1 Tag
2118
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 2,27*
Lager 102
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
7 Tage
79
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.