Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor 74AC14SC Logik IC - Inverter Inverter 74AC SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1251796-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC14SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
ON Semiconductor 74AC14SC Logik IC - Inverter Inverter 74AC SOIC-14

Logik IC - Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 6 x · Ausgangsstrom (High): 24 mA · Ausgangsstrom (Low): 24 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 6 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Schmitt-Trigger · Gatterlaufzeit (max.): 10 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Logikpegel High (max.): 3.9 V · Logikpegel High (min.): 2.2 V · Logikpegel Low (max.): 1.1 V · Logikpegel Low (min.): 0.5 V · Logiktyp: Inverter · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 2 µA · Serie (Logik ICs): 74AC · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Beschaltungsanzahl (Details):
6
Funktionen (ICs):
Schmitt-Trigger
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-14
Logiktyp:
Inverter
Serie (Logik ICs):
74AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
74AC14SC
Montageart:
Oberflächenmontage
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
10 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Logikpegel High (max.):
3.9 V
Logikpegel High (min.):
2.2 V
Logikpegel Low (max.):
1.1 V
Logikpegel Low (min.):
0.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
24 mA
Ausgangsstrom (Low):
24 mA
Ruhestrom (max.):
2 µA
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Anzahl Eingänge:
6 x
Produkt-Art:
Logik IC - Inverter
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, ON Semiconductor, 74AC14SC, 166-2724, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,90*
Lager 102
69
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.