Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies TLE6250G V33 Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 DSO-8-PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1253594-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE6250G V33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Infineon Technologies TLE6250G V33 Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 DSO-8-PG

Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 1 MBd · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 150 mV · Gehäuseart (Halbleiter): DSO-8-PG · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Schnittstellen-IC - Transceiver · Protokoll: CAN · Typ (Hersteller-Typ): TLE6250G V33 · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Duplex:
Halb
Gehäuseart (Halbleiter):
DSO-8-PG
Anzahl Treiber/Empfänger:
1/1
Protokoll:
CAN
Typ (Schnittstellen-ICs):
Transceiver
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
TLE6250G V33
Montageart:
Oberflächenmontage
Datenrate:
1 MBd
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Empfänger-Hysterese:
150 mV
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: CANopen Buskoppler, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, canopen buskoppler, Infineon Technologies, TLE6250G V33, 753-3279, TLE6250GV33INCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,85*
1 Tag
34369
5
€ 14,99*
ab € 0,786*
€ 2,23*
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,23*
1 Tag
2450
25
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,25*
Lager 102
2430
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.