Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Transceiver 1Mbps CAN 4.5 ... 5.5V DSO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284161
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE6250GV33XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
CAN-Transceiver, Typ=TLE6250GV33XUMA1, Anzahl Empfänger=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Datenrate=1 Mbps, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=DSO, MSL=Stufe-3, Schnittstellen=CAN, Treibertyp=Sendeempfänger, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,85*
2 Tage
34369
5
€ 14,99*
ab € 0,786*
€ 2,23*
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,23*
Lager 115
2450
25
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,25*
2 Tage
2430
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.