Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CAN-Transceiver, 1MBd 1 Transceiver ISO 11898, Standby, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CAN-Transceiver, 1MBd 1 Transceiver ISO 11898, Standby, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9111008
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE6250GV33XUMA1
EAN/GTIN:
     5059043224138
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1MBd
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898
Power Down Modus = Standby
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.45mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CAN-Bus-Transceiver, Infineon. Infineon CAN (Control Area Network)-Transceiver sind für den Einsatz in der Automobilindustrie vorgesehen. Neben einer Datenrate von bis zu 1 Mbit/s stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, unter anderem die Betriebsart "Nur Empfangen", INH-Ausgang sowie Bus-Wake-up-Eingänge. Der CAN-Transceiver für die Automobilindustrie eignet sich für den Einsatz in rauen Umgebungen und kann sogar in modernen Fahrzeugen für die Karosserie, Sicherheitsbauteile und den Antriebsstrang verwendet werden.. Internationale ISO-Norm 11898
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1MBd
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898
Power Down Modus:
Standby
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.45mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: CANopen Buskoppler, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, canopen buskoppler, 9111008, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Infineon, TLE6250GV33XUMA1, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,85*
1 Tag
34369
5
€ 14,99*
ab € 0,786*
€ 2,23*
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,23*
2 Tage
2450
25
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,25*
1 Tag
2430
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.