| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268381-BP Herst.-Nr.: 104580 EAN/GTIN: 4013848100586 |
| |
|
| | |
| NVB 104580 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00 m mit Zwischenschalter
EuroPlug Euro-Verlängerungskabel mit Schalter 3 m Weiß
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Besonders klein und daher ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, für Beleuchtungen und Unterhaltungselektronik.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Ausführung (allgemein): mit Schalter · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Zwischenschalter · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Flachstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Euro-Kupplung | Marke: | NVB | Kabel-Anwendung: | Strom | Kabel-Besonderheiten: | mit Zwischenschalter | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Ausführung (allgemein): | mit Schalter | Einsatzort: | Innenbereich | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,01* | € 10,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,13* | € 10,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,22* | € 14,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|