Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Flachstecker EuroPlug mit Schalter, ca. 3,0 m Zuleitung und Euro-Kupplung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109104580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104580
EAN/GTIN:
     4013848100586
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß

Der Erste seiner Art - besonders klein ist der EuroPlug ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, z.B. für Beleuchtungen oder Unterhaltungselektronik. Als erster Eurostecker mit Ein/Aus-Schalter bietet er einen zusätzlichen Nutzen.

Euro-Flachstecker und Euro-Kupplung,
mit integriertem Berührungsschutz
mit Ein/Aus-Schalter
ca. 3,0 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm²
Maße Stecker: ca. 69 x 44 x 12 mm (H x B x T)
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, Euro-Flachstecker, EuroPlug, mit, Schalter, ca.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,18*
3 Tage
46
€ 9,45*
ab € 7,13*
€ 10,19*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,46*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.