Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104580 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00m H03VVH2-F 2X 0,75mm² mit Zwischenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A862691
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104580
EAN/GTIN:
     4013848100586
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß
Besonders klein und daher ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, für Beleuchtungen und Unterhaltungselektronik.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ:
H03VVH2-F 2X 0,75 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Besonderheiten:
mit Zwischenschalter
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Flachstecker
Anschluss B:
Euro-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,18*
3 Tage
46
€ 9,45*
ab € 7,13*
€ 10,19*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,46*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.