Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec FX 3700 1/8'' 2010218 Druckregler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268745-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010218
EAN/GTIN:
     8011275032421
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Aerotec FX 3700 1/8'' 2010218 Druckregler 1 St.

Digitalmanometer 1/8“

Ausstattung:
Umschaltbar von Bar auf PSI · 1/8“ Außengewinde.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Betriebsdruck: 16 bar · Stromversorgung: Knopfzelle CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

Hinweis:
Abmessung: 45 x 45mm
Displaygröße: 15 x 25mm
Zahlenhöhe: ca. 10mm
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Druckregler
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, 08011275032421, 8011275032421, Aerotec, 2010218, FX 3700 1/8''
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,04*
€ 31,85*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 31,86*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,23*
€ 41,14*
€ 3,50*
ab € 38,21*
€ 49,79*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,92*
€ 103,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.