Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1271007-BP Herst.-Nr.: 03723-20 EAN/GTIN: 4078500372305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzstiel 03723-20 130 cm Gardena Combisystem
Combisystem-Holzstiel 130 cm
Verwendbar mit allen Gardena combisystem-Vorsätzen
Der GARDENA combisystem-Holzstiel FSC® 100% ermöglicht die individuelle Verlängerung aller combisystem-Vorsatzgeräte. Das hochwertige, elastische Eschenholz aus Europa dämpft Vibrationen und ist FSC-zertifiziert. Dies bedeutet, dass zur Herstellung der Stiele ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden – garantiert. Der taillierte 130 cm lange Stiel ist abrutschsicher und liegt gut in der Hand. Ein durchgängig eloxiertes Aluminiumrohr wird am Stielende von Kunststoff ummantelt und garantiert eine stabile Aufnahme und einen sicheren Halt des combisystem-Gerätes. Die mit Weichkunststoff-Komponenten ausgestattete Feststellschraube zum Fixieren des combisystem-Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist.
Technische Daten: Länge (max.): 130 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Länge (max.): | 130 cm | Produkt-Art: | Holzstiel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,12* | € 15,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 11,43* | € 15,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,04* | € 22,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,19* | € 23,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 10,78* | € 24,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|