Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Kreuzlinie Rot 5 mW CB650-5-3(16x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283385-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103113
EAN/GTIN:
     4260129043197
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Picotronic Lasermodul Kreuzlinie Rot 5 mW CB650-5-3(16x45)

Isolierter Kreuzlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie · Arbeitsabstand: 3 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Gewicht: 23 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Strahldivergenz: 0.3 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: CB650-5-3(16x45) · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Kreuzlinie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.3 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
3 m
Leistung:
5 mW
Typ:
CB650-5-3(16x45)
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, kreuzlaser, lasermodul kreuz, 04260129043197, 4260129043197, Picotronic, 70103113, CB650-5-3(16x45)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 49,73*
€ 66,30*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 99,52*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 159,41*
€ 191,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.