Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Kreuzlinie Rot 5mW CB650-5-3(16x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picotronic
Picotronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910227006
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103113
EAN/GTIN:
     4260129043197
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Picotronic Lasermodul Kreuzlinie Rot 5mW CB650-5-3(16x45)

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie

Kategorie: Lasermodul
Typ: CB650-5-3(16x45)
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie
Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm
Herstellerfarbe: Rot
Wellenlänge: 650 nm
Laser-Klasse: 1
Öffnungswinkel: 90 °
Strahldivergenz: 0.3 mrad
Arbeitsabstand: 3 m
Betriebsspannung: 3 V/DC
Betriebsstrom: 30 mA
Material: Aluminium
Temperaturbereich: -20 - 50 °C
Gewicht: 23 g
Leistung (Details): 5 mW
Länge (Tiefe): 45 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Farbe: rot
Produkt-Art: Lasermodul
Max. Temperatur: 50 °C
Hersteller-Nr.: 70103113
EAN: 4260129043197

Weitere Suchbegriffe: lasermodule rot, kreuzlaser, lasermodul kreuz, 4260129043197, Picotronic, 70103113, CB650-5-3(16x45), LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 49,73*
€ 66,30*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 99,52*
Lager 1039
19
Frei Haus
ab € 159,41*
€ 191,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.