Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1283702-BP Herst.-Nr.: HSZU10000 EAN/GTIN: 4043158061277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABUS Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder
ABUS Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder, Ø 69 mm
Zur Befestigung von Rauchwarnmeldern Schnelle und saubere Montage ohne Bohren Einfaches Anbringen und Abnehmen des Melders
Die saubere, bequeme Methode zur Befestigung eines Rauchwarnmelders. Dank solider magnetischer Befestigung ist kein Bohren und Schrauben erforderlich. Dennoch kann der Melder bei Bedarf abgenommen und wieder angebracht werden. Besonders zu empfehlen an Stellen, wo Bohren sehr aufwändig oder nicht möglich ist, z. B. an Betondecken, abgehängten Decken, im Wohnmobil, Wohnwagen oder auf Booten.
Ausstattung: Schnelle und saubere Montage ohne Bohren · Einfaches Anbringen und Abnehmen des Rauchwarnmelders durch Magnetverbindung.
Technische Daten: Gewicht: 40 g · Produktabmessung, Tiefe: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 69 mm
Lieferumfang: Decken-Element,Rauchwarnmelder-Element,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x T) 69 mm x 6 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 6 mm | Produktabmessung, Ø: | 69 mm | Marke: | ABUS | Gewicht: | 40 g | Produkt-Art: | Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 3,46* | € 5,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,28* | € 6,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,19* | € 6,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 4,36* | € 6,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 4,95* | € 7,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|