Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A624751 Herst.-Nr.: HSZU10000 EAN/GTIN: 4043158061277 |
| |
|
| | |
| Die saubere, bequeme Methode zur Befestigung eines Rauchwarnmelders. Dank solider magnetischer Befestigung ist kein Bohren und Schrauben erforderlich. Dennoch kann der Melder bei Bedarf abgenommen und wieder angebracht werden. Besonders zu empfehlen an Stellen, wo Bohren sehr aufwändig oder nicht möglich ist, z. B. an Betondecken, abgehängten Decken, im Wohnmobil, Wohnwagen oder auf Booten. Features: Zur Befestigung von Rauchwarnmeldern Schnelle und saubere Montage ohne Bohren Einfaches Anbringen und Abnehmen des Melders Lieferumfang: Decken-Element + Rauchwarnmelder-Element + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 6 mm | Gewicht: | 40 g | Durchmesser: | 69 mm | Produkt-Art: | Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,44* | € 5,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,47* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,18* | € 6,47* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,35* | € 6,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,94* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|