Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 5122-2CT 5122-2CT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1288991-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5122-2CT
EAN/GTIN:
     4000896022489
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Hazet 5122-2CT 5122-2CT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 40 - 200 Nm

Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 5000-2 CT (mit Umschaltknarre)

· Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung). (5107-2 CT ± 6% Auslöse-Genauigkeit). · Sicher:. - Haptisch (Kurzwegauslösung). - Akustisch (Knickelement). · Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes. · Anwenderfreundliche Umschaltknarre. · Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich). · Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktionverringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen. · Exakt - Feine Skaleneinteilung. · Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz -keine Klemmgefahr!. · Ergonomisch. · Mit Seriennummer und Zertifikat. . · Solide und preisbewußt. · Millionenfach bewährt. · Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug. · Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D). Made In Germany. · Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack.

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 4 % · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 200 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Umschaltknarre · Gewicht: 1.1 kg · Produktabmessung, Länge: 513 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
513 mm
Marke:
Hazet
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Umschaltknarre
Drehmoment (max.):
200 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Auslöse-Genauigkeit ±:
4 %
Gewicht:
1.1 kg
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 40 - 200 nm 1/2", umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/2 zoll, 4000896022489, Hazet, 5122-2CT, drehmomentschl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 111,72*
€ 137,60*
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 147,07*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 127,84*
€ 156,86*
€ 6,90*
ab € 133,43*
€ 163,50*
€ 3,50*
ab € 138,48*
€ 168,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.