Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Wechselrichter A301-600-F3 600 W 12 V/DC - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292362-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A301-600-F3
EAN/GTIN:
     4021087006095
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mean Well Wechselrichter A301-600-F3 600 W 12 V/DC - 230 V

DC/AC-Wandler

DC/AC-Wandler mit modifizierter Sinusausgangsspannung. Geschützt gegen Batterieverpolung, Überspannung, Übertemperatur, "Low Battery Alarm" und Tiefenentladungsschutz für den angeschlossenen Akku durch "Shut down" Funktion. Akkuanschluss über Anschlussleitung mit Batterieklemmen. Mit Ein-/Aus-Schalter. Kühlung über Lüfter.

Ausstattung:
modifizierte Sinus-Ausgangsspannung · Ein-/Ausschalter · Statusanzeige · Batteriealarm, Batterie-Shutdown · geschützt gegen Überspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, Verpolung · Lüfter geregelt (on/off)

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10 - 15 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Gewicht: 2262.50 g · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 173.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 65.00 mm · Produktabmessung, Länge: 210.00 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Wirkungsgrad bei Nennlast: 82 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65.00 mm
Produktabmessung, Länge:
210.00 mm
Produktabmessung, Breite:
173.00 mm
Marke:
Mean Well
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
A301-600-F3
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
600 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Netzteiltyp:
Getaktet
Wirkungsgrad bei Nennlast:
82 %
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 15 V/DC
Gewicht:
2262.50 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 111,84*
12 Tage
75
€ 4,90*
ab € 95,67*
€ 114,64*
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 118,62*
€ 6,90*
ab € 83,59*
€ 123,20*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
A302-600-F3
ab € 81,71*
Ähnlich
RS Pro
8160046
ab € 76,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.