Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Wechselrichter A302-100-F3 100 W 24 V/DC - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292365-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-100-F3
EAN/GTIN:
     4021087006088
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mean Well Wechselrichter A302-100-F3 100 W 24 V/DC - 230 V

DC/AC-Wandler

DC/AC-Wandler mit modifizierter Sinusausgangsspannung. Geschützt gegen Batterieverpolung, Überspannung, Übertemperatur und Tiefenentladungsschutz für den angeschlossenen Akku durch "Shut down" Funktion. Akkusanschluss über Kfz-Boardstecker.

Ausstattung:
modifizierte Sinus-Ausgangsspannung · Ein-/Ausschalter · Statusanzeige · Batteriealarm, Batterie-Shutdown · geschützt gegen Überspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, Verpolung, · Spitzenleistung bis 200W

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 21 - 30 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Zigarettenanzünder-Stecker · Gewicht: 583.33 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 170.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 65.00 mm · Produktabmessung, Länge: 60.00 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
65.00 mm
Produktabmessung, Länge:
60.00 mm
Produktabmessung, Breite:
170.00 mm
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
A302-100-F3
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Eingangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Zigarettenanzünder-Stecker
Netzteiltyp:
Getaktet
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Eingangsspannungs-Bereich:
21 - 30 V/DC
Gewicht:
583.33 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,47*
€ 46,62*
12 Tage
45
€ 4,90*
ab € 33,79*
€ 46,65*
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 49,71*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 57,17*
€ 6,90*
ab € 37,20*
€ 58,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
A301-100-F3
ab € 34,28*
Ähnlich
RS Pro
8160006
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.