Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206705-2 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297595-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206705-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TE Connectivity 206705-2 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Buchsengehäuse, freihängend

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 9 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 3/4 - 20 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
9
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206705-2
Typ (Hersteller-Typ):
206705-2
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 3/4 - 20 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), rundstecker (crimptechnik) 9 polig, rundstecker (crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, 02050002861978, 02050002875821, 02050002861985, 02050002875838, TE Connectivity
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,06*
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,11*
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 6,88*
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 8,09*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
206966-7
ab € 4,70*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,657*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163082-2
ab € 1,21*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,71*
Zubehör
TE Connectivity
163086-2
ab € 1,36*
Zubehör
TE Connectivity
182645-1
ab € 3,63*
Zubehör
TE Connectivity
206705-1
ab € 2,55*
Zubehör
TE Connectivity
206966-9
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.