Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206705-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341062-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206705-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 206705-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl: 9 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
9
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206705-1
Typ (Hersteller-Typ):
206705-1
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik) 9 polig, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, 02050003042857, 02050003071734, 02050003054096, 02050003042840, 02050003072090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,93*
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 3,94*
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,71*
Lager 102
205
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,58*
1 Tag
3162
€ 14,99*
ab € 3,16*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,657*
Zubehör
TE Connectivity
182645-1
ab € 3,63*
Zubehör
TE Connectivity
206705-2
ab € 3,44*
Zubehör
TE Connectivity
182663-1
ab € 10,03*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,58*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,29*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 27,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 7,23*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.