Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298219-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E000191209
EAN/GTIN:
     7638900361094
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Industrial 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 12 St.

Energizer Industrial Alkaline 9V-Block-Batterien

12er-Set
Temperaturbereich -18 - +55 °C
10 Jahre lagerfähig

Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -18 - +55 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Marke:
Energizer
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie energizer, Energizer, E000191209, Industrial 6LR61, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1606*
€ 1,7606*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07667*
€ 2,35667*
Lager 102
2496
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6125*
€ 2,36334*
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,63167*
€ 2,38084*
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,455*
€ 3,145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,36334*
€ 2,81237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30334*
€ 2,74097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08334*
€ 2,47917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87334*
€ 2,22927
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,84334*
€ 2,19357
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,8025*
€ 2,14498
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6125*
€ 1,91888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,36008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 49,12*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,71*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.