Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Industrial PP3 Alkali 9-V-Batterien, 600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221709
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900361094
EAN/GTIN:
     7638900361094
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = PP3
Chemie = Alkali
Nennspannung = 9V
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 600mAh

Alkali-Mangan-Batterien Energizer Industrial. Die industriellen Alkali-Mangan-Batterien von Energizers sind ideal für professionelle oder industrielle Verbraucher, die alle Größen von 9 V, C, D, AA oder AAA in größeren Stückzahlen benötigen. Die industriellen Batterien sind nicht im Einzelhandel erhältlich, wodurch sie ideal für Verbraucher mit hohem Volumen sind. Wie die Energizer Batterien haben sie eine sehr lange Lagerfähigkeit und werden aufgrund ihrer hohen Leistung und ihres hohen Preis-Leistungs-Verhältnisses von Regierungsabteilungen, Krankenhäusern, Schulen/Universitäten bevorzugt. Diese Batterien funktionieren typischerweise bei extremen Temperaturen von -18 C bis 55 C. Eigenschaften und Vorteile:. Industrielle Alkali-Mangan-Batterien von 9 V, C, D, AA oder AAA langlebige Batterien für den täglichen Gebrauch von 5-10 Jahren Lagerfähigkeit Breiter Betriebstemperaturbereich: -18 °C bis 55 °C. Garantiert auslaufsicher Hohe Energiedichte. Typische Anwendungen:. Alkali-Mangan-Batterien vom Typ Energizer Industrial werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Geeignet für hohe Drainage und leistungshungrige Geräte wie Elektrowerkzeuge, Bänder an Scheinwerfern und Spielzeug und andere Anwendungen umfassen: Taschenrechner Funkgeräten Versorgungszähler Rauchmelder Alarmsysteme Die komplette Energizer Industrieserie umfasst: Energizer Industrial C - ; 221-759 221-759 Energizer Industrial D - ; 221-765 221-765 Energizer Industrial AAA - ; 825-2662 825-2662 Energizer Industrial 9 V - ; 221-709 221-709. Häufig gestellte Fragen. Sind Alkali-Mangan-Batterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sind diese Akkus aufladbar? Nein, diese Batterien sind nicht wiederaufladbar. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Anleitung: Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
PP3
Chemie:
Alkali
Nennspannung:
9V
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
600mAh
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie energizer, 221709, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, Energizer, 7638900361094, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,1606*
€ 1,7606*
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07667*
€ 2,35667*
1 Tag
2400
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6125*
€ 2,36334*
Lager 108
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,63167*
€ 2,38084*
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,455*
€ 3,145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,38084*
€ 2,8332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31084*
€ 2,7499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09084*
€ 2,4881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88084*
€ 2,2382
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,82167*
€ 2,16779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63167*
€ 1,94169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,57008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 49,12*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,71*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.