Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann BEAM Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -38 - +365 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299972-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1132
EAN/GTIN:
     4009816025487
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
TFA Dostmann BEAM Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -38 - +365 °C

Infrarot-Thermometer "BEAM"

Optik 12:1
-38 - +365 °C
Ansprechzeit 1 s
Emissionsgrad 0.95

Mit dem BEAM Infrarot-Thermometer kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Messobjekt wird nur anvisiert, der Knopf gedrückt und in Sekundenschnelle erhält man das Ergebnis. Das eingebaute Laservisier erleichtert Ihnen die Zielfindung. Auf dem beleuchteten Display wird die aktuelle Temperatur und der gemessenen Höchstwert angezeigt.
Unkompliziert und vielseitig einsetzbar.
Die Einsatzmöglichkeiten von Infraro7hermometern sind vielfältig. Sie können damit Klima- und Heizungsanlagen kontrollieren, Kältebrücken und fehlerhafte Relais suchen oder das Bremssystem beim Auto checken. Im Haushalt überprüfen Sie die Temperatur von Babynahrung, Getränken, Badewasser, Frittierfett, Marmelade oder Schokoladenmasse.

Ausstattung:
Ziellaser · Batteriestandsanzeige · Anzeigenbeleuchtung · Hold-Funktion · Max-Anzeige.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 1 s · Auflösung (Temperatur): 0.2 °C · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 151 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1.5 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +365 °C · Temperatur (min.): -38 °C

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 40 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
TFA Dostmann
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.2 °C
Ansprechzeit:
1 s
Emissions-Grad:
0.95 fix
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+365 °C
Temperatur (min.):
-38 °C
Gewicht:
151 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 4009816025487, TFA Dostmann, 31.1132, BEAM, temperaturmesser berührungslos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,46*
€ 32,50*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 23,60*
€ 32,51*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,76*
€ 41,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 44,46*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 56,41*
€ 71,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.