Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel FME-Stecker, FME-Buchse 103076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302484-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103076
EAN/GTIN:
     4021064030761
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
FME Kabel
Kabel FME
Wittenberg Antennen 10 m Antennenkabel FME-Stecker,FME-Buchse 103076

Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel FME-Stecker auf FME-Buchse 10 m

Ausstattung:
Verlängerungskabel, FME -Stecker auf FME -Buchse · Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung · Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM · Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet) · Impedanz 50 Ohm +/- 2 · Durchmesser Aussen 5,4 mm · Temperaturbereich -40°C bis +80°C · Gewicht ca. 48,4kg/km · Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Technische Daten:
Anschlüsse: FME-Stecker,FME-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10 m · Weitere technische Daten: Dämpfungswerte pro 100 m:50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Lieferumfang:
Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel FME-Stecker auf FME-Buchse 10 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wittenberg Antennen
Anschlüsse:
FME-Stecker | FME-Buchse
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Antennenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,40*
€ 41,34*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 41,35*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 62,94*
€ 82,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.