Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 10m Antennenkabel FME-Stecker, FME-Buchse 103076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y751611
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103076
EAN/GTIN:
     4021064030761
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
FME Kabel
Kabel FME

Lieferumfang:
Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel FME-Stecker auf FME-Buchse 10 m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Kabellänge:
10 m
Anschlüsse:
FME-Stecker + FME-Buchse
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Antennenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,40*
€ 41,34*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 41,35*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 62,94*
€ 82,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.