Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect ICFG18 ICF18 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 18 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304152-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 18 pol
ic sockel
econ connect ICFG18 ICF18 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 18 1 St.

IC-Fassung

Technische Daten:
Material: Thermoplast · Polzahl (num): 18 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 22.86 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: ICF18

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 22.86 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
22.86 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
econ connect
Material:
Thermoplast
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl:
18
Typ:
ICF18
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ICFG18, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,121*
Lager 102
284
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1505*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.