Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Econ Connect ICF18 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089698
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 18 pol
ic sockel
50er Pack Econ Connect ICF18 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 18

Kategorie: IC-Fassung
Typ: ICF18
Polzahl: 18
RM: 7.62 mm
Material: Thermoplast
Breite: 10.16 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Produkt-Art: IC-Fassung
Länge (Tiefe): 22.86 mm
Hersteller-Nr.: ICFG18
----------
Maximale PCB Länge: 144 mm
Maximale PCB Breite: 43 mm
Schrauben: 4

Weitere Suchbegriffe: econ connect, ICFG18, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,121*
2 Tage
284
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1505*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.