Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Econ Connect ICFG18 ICF18 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y719351
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ICFG18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 18 pol
ic sockel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
22.86 mm
Breite:
10.16 mm
Typ:
ICF18
Polzahl:
18
Material:
Thermoplast
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: econ connect, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,121*
2 Tage
284
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1505*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.