Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Primax 380 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=62 - 159 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304251-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     51381
EAN/GTIN:
     4007134011885
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann Primax 380 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=62 - 159 cm Schwarz inkl. Tasche

Cullmann PRIMAX 380 Stativ mit 3-Wege-Kopf, schwarz

Stabiles Dreibeinkurbelstativ mit fairem Preis-/Leistungsverhältnis
Inkl. Stativtasche mit einstellbarem Schultergurt
Inkl. 3-Wege-Kopf mit bewährtem CULLMANN SK-System

Die neue PRIMAX-Stativserie, kurz die 3er Serie, besteht aus insgesamt drei verschiedenen Dreibeinstativen mit Kurbelsäule inklusive 3-Wege-Kopf mit dem bewährten CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem inklusive einer robusten Stativtasche. Alle PRIMAX Modelle überzeugen durch eine hohe Qualität, durchdachten Detaillösungen – wie zum Beispiel der robusten Mittelverstrebung, der praxisorientierter Bedienung und dem fairen Preis-/Leistungsverhältnis in dieser Stativklasse.

Stativbeine und Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminiumprofil gefertigt und zum Schutz vor Kälte oder Beschädigung, ist das oberste Stativbeinsegment mit einer robusten Schaumstoffummantelung versehen. Die robuste und klemmbare Mittelverstrebung garantiert zusammen mit den um 360 Grad beweglichen Gummifüßen einen stabilen und sicheren Stand. Für ein bequemes Arbeiten sorgen die präzise Verstellung der Mittelsäule mittels Kurbeltrieb sowie die praktischen Schnellspann-Clips für das Einstellen der einzelnen Stativbeine.

Das PRIMAX 380 eignet sich gleichwohl für faszinierende Fotoaufnahmen und auf Grund der Kurbelsäule auch bestens für exzellente Videoaufnahmen, egal ob mit CSC- oder DSLR-Kameras oder mit Camcordern. Das bei der neuen PRIMAX 3er Serie integrierte CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem ist nun kompatibel zu dem seit Jahren bewährten SK-System von CULLMANN. Wie von der PRIMAX Stativserie gewohnt, präsentieren sich auch die neuen PRIMAX Modell im eigenständigen Design, mit praxisorientierter Bedienung zusammen mit einer robusten Stativtasche.

Der kompakte 3-Wege-Kopf mit integrierter Kamera-Schnellkupplung und getrennter 3-fach Klemmung eignet sich hervorragend für die modernen CSC-Kamerasysteme sowie für mittelgroße DSLR-Kameras und Camcorder. Sicheren Halt garantiert die robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage und genormter 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube.

Das PRIMAX 380 richtet sich besonders an den ambitionierten Amateur, der ein zuverlässiges Stativ erwartet. Mit einer Auszugshöhe von 159 cm und einer Tragfähigkeit von 3,5 kg das ideale Stativ für faszinierende Stativaufnahmen.

Ausstattung:
PRIMAX 380 Stativ:
Stativbeine und Kurbelmittelsäule aus eloxierten Aluminiumprofil · Schützende Schaumstoffummantelung der obersten Stativbeine · Verwindungssteifer und robuster Stativstern · variabel einstellbare Mittelverstrebung für mehr Stabilität · Mittelsäulenverstellung durch präzisen Kurbeltrieb · Rutschfeste und um 360 Grad bewegliche Gummifüße · Praktische Schnellspann-Clips zum bequemen Stativauf- und abbau · Stabiler Stand mittels sicherer Stativbeinklemmung · Robuste Stativtasche mit verstellbarem Schultergurt

PRIMAX 3-Wege-Kopf:
Kompakter 3-Wege-Kopf mit getrennter 3-fach Klemmung· Bewährtes Kameraschnellkupplungssystem mit 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube · Robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage · Geeignet für CSC- und mittelgroße DSLR-Kameras

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 159 cm · Arbeitshöhe (min.): 62 cm · Belastbar bis: 3.5 kg · Gewicht: 1.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
Cullmann PRIMAX 380
3-Wege-Kopf
Robuster Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
3.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
159 cm
Arbeitshöhe (min.):
62 cm
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134011885, Cullmann, 51381, Primax 380
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 38,45*
€ 4,00*
ab € 36,58*
€ 56,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 57,92*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 74,90*
€ 93,96*
€ 3,50*
ab € 84,61*
€ 105,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.