Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann PRIMAX 380 - Stativ (51381)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1944778
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     51381
EAN/GTIN:
     4007134011885
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann PRIMAX 380 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  51381
Modell  PRIMAX 380
EAN/UPC  4007134011885

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cullmann PRIMAX 380 - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.535 kg
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  62 cm - 159 cm
Max. unterstütztes Gewicht  3.5 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  66 cm
Gewicht  1.535 kg
Material  Eloxiertes Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule  22 cm
Max. Betriebshöhe  159 cm
Min Betriebshöhe  62 cm
Max. unterstütztes Gewicht  3.5 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Beinklammern
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche
Funktionen von Tragetaschen  Schultertragriemen
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
66 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule:
22 cm
Max. Betriebshöhe:
159 cm
Min Betriebshöhe:
62 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
3.5 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Beinklammern
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Tragetasche:
Tragetasche
Funktionen von Tragetaschen:
Schultertragriemen
Weitere Suchbegriffe: cullmann, 51381, primax, stativ, dreibeinstativ, schwarz, zoll, arbeitshöhe=62, inkl., tasche, 1.535, aluminium, schaum, arbeitshhe62, inkl, 1535
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 38,45*
€ 4,00*
ab € 36,58*
€ 56,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 57,92*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 74,90*
€ 93,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,61*
€ 105,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.