Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910089444 Herst.-Nr.: 51381 EAN/GTIN: 4007134011885 |
| |
|
| | |
| Cullmann Primax 380 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=62 - 159 cm Schwarz inkl. Tasche Stabiles Dreibeinkurbelstativ mit fairem Preis-/Leistungsverhältnis Inkl. Stativtasche mit einstellbarem Schultergurt Inkl. 3-Wege-Kopf mit bewährtem CULLMANN SK-System Die neue PRIMAX-Stativserie, kurz die 3er Serie, besteht aus insgesamt drei verschiedenen Dreibeinstativen mit Kurbelsäule inklusive 3-Wege-Kopf mit dem bewährten CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem inklusive einer robusten Stativtasche. Alle PRIMAX Modelle überzeugen durch eine hohe Qualität, durchdachten Detaillösungen – wie zum Beispiel der robusten Mittelverstrebung, der praxisorientierter Bedienung und dem fairen Preis-/Leistungsverhältnis in dieser Stativklasse. Stativbeine und Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminiumprofil gefertigt und zum Schutz vor Kälte oder Beschädigung, ist das oberste Stativbeinsegment mit einer robusten Schaumstoffummantelung versehen. Die robuste und klemmbare Mittelverstrebung garantiert zusammen mit den um 360 Grad beweglichen Gummifüßen einen stabilen und sicheren Stand. Für ein bequemes Arbeiten sorgen die präzise Verstellung der Mittelsäule mittels Kurbeltrieb sowie die praktischen Schnellspann-Clips für das Einstellen der einzelnen Stativbeine. Das PRIMAX 380 eignet sich gleichwohl für faszinierende Fotoaufnahmen und auf Grund der Kurbelsäule auch bestens für exzellente Videoaufnahmen, egal ob mit CSC- oder DSLR-Kameras oder mit Camcordern. Das bei der neuen PRIMAX 3er Serie integrierte CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem ist nun kompatibel zu dem seit Jahren bewährten SK-System von CULLMANN. Wie von der PRIMAX Stativserie gewohnt, präsentieren sich auch die neuen PRIMAX Modell im eigenständigen Design, mit praxisorientierter Bedienung zusammen mit einer robusten Stativtasche. Der kompakte 3-Wege-Kopf mit integrierter Kamera-Schnellkupplung und getrennter 3-fach Klemmung eignet sich hervorragend für die modernen CSC-Kamerasysteme sowie für mittelgroße DSLR-Kameras und Camcorder. Sicheren Halt garantiert die robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage und genormter 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube. Das PRIMAX 380 richtet sich besonders an den ambitionierten Amateur, der ein zuverlässiges Stativ erwartet. Mit einer Auszugshöhe von 159 cm und einer Tragfähigkeit von 3,5 kg das ideale Stativ für faszinierende Stativaufnahmen. PRIMAX 380 Stativ: Stativbeine und Kurbelmittelsäule aus eloxierten Aluminiumprofil · Schützende Schaumstoffummantelung der obersten Stativbeine · Verwindungssteifer und robuster Stativstern· variabel einstellbare Mittelverstrebung für mehr Stabilität · Mittelsäulenverstellung durch präzisen Kurbeltrieb · Rutschfeste und um 360 Grad bewegliche Gummifüße · Praktische Schnellspann-Clips zum bequemen Stativauf- und abbau · Stabiler Stand mittels sicherer Stativbeinklemmung · Robuste Stativtasche mit verstellbarem Schultergurt PRIMAX 3-Wege-Kopf: Kompakter 3-Wege-Kopf mit getrennter 3-fach Klemmung· Bewährtes Kameraschnellkupplungssystem mit 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube · Robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage · Geeignet für CSC- und mittelgroße DSLR-Kameras Gewicht: 1.5 kg Herstellerfarbe: Schwarz Belastbar bis: 3.5 kg Farbe: schwarz Kategorie: Dreibeinstativ Anschluss: 1/4 Zoll Produkt-Art: Dreibeinstativ Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche Arbeitshöhe (min.): 62 cm Arbeitshöhe (max.): 159 cm Material: Aluminium Hersteller-Nr.: 51381 EAN: 4007134011885 mit Aufnahmefunktion Lieferumfang: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007134011885, Cullmann, 51381, Primax 380 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,31* | € 38,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,58* | € 56,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,06* | € 57,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,90* | € 93,96* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 84,61* | € 105,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|