| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753H-2805983 Herst.-Nr.: 1310036 EAN/GTIN: 4016138960013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Fernsteueranlage HT-4
Integrierter Deltamischer Ergonomisches Design Integrierte Senderantenne
Mit 4 proportionalen Steuerkanälen und einer sicheren Reichweite von 500 Metern können Sie nicht nur Auto- und Schiffsmodelle, sondern auch kleinere bis mittlere Flugmodelle steuern. Mit dem integrierten Mischer können auch Delta-Modelle geflogen werden. Die sehr flache Bauform und das ergonomische Design lassen den Sender sehr gut in Ihren Händen liegen.
Ausstattung: Integrierte Kontroll- LED für Batteriestatus und Binding 6-Kanal Empfänger Im Gehäuse integrierte Senderantenne Gerändelte und Höhenverstellbare Steuerknüppel.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 4 Frequenz: 2.4 GHz Gewicht: 317 g Modellbau-Fernsteueranlagen-Typ (Kategorisierung): Hand-Fernsteuerung Produktabmessung, Breite: 174 mm Produktabmessung, Länge: 187 mm
Lieferumfang: Sender Empfänger Binding-Stecker Anleitung auf CD.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1310036, reely, handfernsteuerung, anzahl, kanäle:, kanle, hand, fernsteuerung, kanäle, inkl., empfänger, inkl, empfnger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,70* | € 42,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,21* | € 42,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 49,01* | € 63,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 68,35* | € 86,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|