Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BU26HDW D-SUB Buchsenleiste Polzahl: 26 Lötpins 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311357-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU26HDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
buchsenleiste 26 polig
econ connect BU26HDW D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 26 Lötpins 1 St.

D-SUB Buchsenleiste mit Bolzen UNC 4/40

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Reihen: 3 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 26 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Befestigungsflansch,mit Rändelschraube 4-40 UNC · Temperaturbereich (Details): -55 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
econ connect
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch | mit Rändelschraube 4-40 UNC
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
BU26HDW
Typ (Hersteller-Typ):
BU26HDW
Polzahl:
26
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
3
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-55 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, BU26HDW, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,77*
Lager 102
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,78*
6 Tage
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 28,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.