Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect BU26HDW D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 26 Lötpins


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097803
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU26HDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Econ Connect BU26HDW D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 26 Lötpins

Econ Connect BU26HDW D-SUB Buchsenleiste Polzahl (num): 26 Lötpins

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Kategorie: D-SUB Buchsenleiste
Herst.-Teilenr.: BU26HDW
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Anschluss: Lötpins
Anzahl Reihen: 3
Typ: BU26HDW
Polzahl: 26
Bauform: Buchsenleiste
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleiste
Besonderheiten: mit Befestigungsflansch + mit Rändelschraube 4-40 UNC
Hersteller-Nr.: BU26HDW
----------
Aderisolation: PVC (br, ws, bl, sw, gnge)
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 15× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 10× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 54.78 g/m
Material (Aderisolierung): PVC
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Prüfspannung: 2000 V/AC
Temperaturbereich (bewegt): -5 °C - +80 °C
Temperaturbereich (fest): -30 °C - +80 °C
Widerstand (Leiter): max. 57 ?/km (20 °C)

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BU26HDW, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
63
16
€ 6,99*
ab € 1,60*
€ 2,30*
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 2,53*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.