Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect BU26HDW D-SUB Buchsenleiste Polzahl: 26 Lötpins


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y992341
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU26HDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 3
Polzahl: 26
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
BU26HDW
Typ:
BU26HDW
Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
26
Anschluss:
Lötpins
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch + mit Rändelschraube 4-40 UNC
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Weitere Suchbegriffe: 02050002973930, 02050002970311, 02050002973923, 02050002929944, 02050002973817
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
63
16
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 2,27*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 2,52*
2 Tage
63
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.