Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, T-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312678-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1312678
EAN/GTIN:
     4016138961027
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TOOLCRAFT Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil

Präzisions-Schraubendreher-Set 12tlg.

Ideal für alle Profis in den Bereichen Feinmechanik, Elektronik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Schnelldrehzone und Drehkappe.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Griff-Durchmesser: 15 mm · Grifflänge: 98 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Lieferumfang:
3 Schlitzschraubendreher 2/2.4/3 mm · 3 Kreuzschlitzschraubendreher PH00/PH0/PH1 · 6 T-Profil-Schraubendreher T5/T6/T7/T8/T9/T10 · Tasche.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | T-Profil
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
50 mm
Griff-Durchmesser:
15 mm
Grifflänge:
98 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 12 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, toolcraft schraubendrehersatz, TOOLCRAFT, 1312678, Präzisionsschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Feinmechaniker-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,30*
€ 38,34*
Lager 102
290
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 38,35*
€ 5,95*
ab € 34,23*
€ 47,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.